ITV1030-33F1N3 Elektropneumatischer Regler

Elektropneumatischer Regler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ITV1030-33F1N3
Rubix:2209860
Hersteller:ITV1030-33F1N3
ITV1030-33F1N3 Elektropneumatischer Regler

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/8

Produktdetails : ITV1030-33F1N3 Elektropneumatischer Regler


Kompakt und leicht
Schutzart: IP65
Integrierte LED-Anzeige
Leistungsaufnahme: 4 W oder weniger
Kommunikationsmodelle: IO-Link, Analog (Strom und Spannung), digitale Signale, Preset-Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Stärken

Kompakt und leicht
Hohe Stabilität
Schnelle Reaktionszeit
Stufenlose Regelung des Luftdrucks im Verhältnis zu einem elektrischen Signal
Integrierte One-Touch-Armatur
Fehleranzeige-LED

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g 1/8
378,14 exkl. MwSt.
/ Stück
449,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen