Referenzen
SMC:LEPS10K-50
Rubix:2212215
Hersteller:00943568
EAN:3618035984812

Produktdetails : LEPS10K-50 Elektrischer Miniaturschlitten
Die LEP-Serie von SMC für Miniatur-Elektroaktuatoren bietet ein hohes Maß an Präzision, Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit in einem kompakten und leichten Design. Klein genug, um in die Handfläche zu passen, sind die Miniatur-Stange (LEPY) und der Miniatur-Schiebetisch (LEPS) mit wählbarer hoher Schubkraft und/oder mit kompakten und leichten Motoroptionen erhältlich.
Stärken
•Miniatur-Schiebetisch Typ LEPS
Kompakt und leicht
Von verschiedenen Richtungen montierbar
Einstellbare Geschwindigkeit und Positionierung
Kompatible Encoder: LECP6, LECP1
Kompakt und leicht
Von verschiedenen Richtungen montierbar
Einstellbare Geschwindigkeit und Positionierung
Kompatible Encoder: LECP6, LECP1
Technische Informationen
Attribute
| Baugröße | 10 mm |
|---|---|
| Hub | 50 mm |
| Zugkraft | 50 N |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Geschwindigkeit | 200 mm/s |
| Versorgung | 24 V |
| Zylinderhub | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
529,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
629,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage