EDS-600 Elektr. Druckschalter, Digitalanzeige, M12x1, G1/4, 0-600bar

Elektrischer Druckschalter mit Digitalanzeige

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Riegler:EDS-600
Rubix:1423720
Hersteller:103086
EAN:4047322354547
EDS-600 Elektr. Druckschalter, Digitalanzeige, M12x1, G1/4, 0-600bar
Technische Zusammenfassung
Typelektrischer druckschalter mit digitalanzeige
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : EDS-600 Elektr. Druckschalter, Digitalanzeige, M12x1, G1/4, 0-600bar


Elektr. Druckschalter mit Digitalanzeige. Elektronischer Druckschalter mit Digitalanzeige in Edelstahlausführung zur Überwachung und Messung von Drücken in Flüssigkeiten, Gasen und Druckluft. Individuell programmierbare Schaltfunktionen: Schaltpunkt/Rückschaltpunkt oder Fensterfunktion, Schaltverzögerung, Öffner und Schließer, Min/Max-Speicher. Hohe Sicherheit durch Passwortschutz. Beliebige Einbaulage durch 300°-Drehbarkeit von Display und Gehäuse. Die intuitive Einstellung über drei große Tasten und das gut ablesbare Display mit hoher Leuchtstärke orientieren sich am VDMA-Einheitsblatt 24574-1.

Anwendungen

Werkzeugmaschinen, Kompressoren und Pumpen, Hydraulik und Pneumatik, im allgemeinen Maschinenbau und in der Fabrikautomation.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht173 g
Typelektrischer druckschalter mit digitalanzeige
HerkunftslandDE
Zolltarifcode90262020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
311,11 exkl. MwSt.
/ Stück
370,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage