9538340016 Seitenschneider Elektronik Rundkopf ohne Fase 115mm
Elektr.-Seitenschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:53380016, 9538340016
Rubix:1044453
Hersteller:9538340016
Produktdetails : 9538340016 Seitenschneider Elektronik Rundkopf ohne Fase 115mm
Seitenschneider Elektronik Rundkopf ohne Fase 115mm KNIPEX
Elektronik-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Kugellager-Chromstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf spiegelpoliert, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik. * Schneidenhärte ca. 57 HRC.
Elektronik-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Kugellager-Chromstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf spiegelpoliert, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik. * Schneidenhärte ca. 57 HRC.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

