GWE5112-38 25H7/25H7 Elastomerkupplung komplett
Elastomerkupplung komplett
Siehe technische InformationenReferenzen
Ringfeder Gerwah:GWE5112-38 25/25
Rubix:1503109

Produktdetails : GWE5112-38 25H7/25H7 Elastomerkupplung komplett
Die Ausgleichskupplung "GWE 5112" ist eine spielfreie Kupplung mit Außenkonus. Aufgrund des symmetrischen Aufbaus ermöglicht diese Baureihe einen optimalen Rundlauf und eignet sich daher besonders für hohe Drehzahlen. Als Gerwah®-Elastomerkupplung besticht auch dieses Modell durch Montagefreundlichkeit und einer elektrischen Isolierung. Der Anbau erfolgt durch Spannsätze.
Elastomerkupplung komplett
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 38 |
|---|---|
| Shorehärte A | 98 Shore |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Gewicht | 0,934 kg |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Farbe | rot |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Typ | 5112 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
386,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
