DIN6796 16X39X4 A4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Elastische Schüsselscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDELASCUV16A4
Rubix:552828
Hersteller:6796416
EAN:4043377145338


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : DIN6796 16X39X4 A4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen
Spannscheiben für Schraubenverbindungen A4 39X16X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Typ | elastische unterlegscheibe in mulde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
16 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
39 mm
Typ
Durchmesser, metrisch
M16