DIN137 A 2.3 1.4310 Federscheibe Form A=gewölbt
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXA2,5A1.4310
Rubix:3373493
Hersteller:0137223
EAN:4043377025487


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN137 A 2.3 1.4310 Federscheibe Form A=gewölbt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form A, gewölbt A1.4310 5X2,5X0,3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Stärke | 0,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
8,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
2,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
5 mm
Durchmesser, metrisch
M2,5