Referenzen
Leuze electronic:LS35CI.XXR/XX
Rubix:3886087
Hersteller:50150343

Produktdetails : LS35CI.XXR/XX Einweg-Lichtschranke Sender
Applikation: Erkennung von Produkten in Beutelverpackungen
Applikation: Erkennung von Produkten in Beutelverpackungen; Grenzreichweite: 0 ... 400 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 68, IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
298,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
354,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
