LS35CI.XXR/XX-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Einweg-Lichtschranke Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LS35CI.XXR/XX-M12
Rubix:3886078
Hersteller:50150342

Produktdetails : LS35CI.XXR/XX-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Applikation: Erkennung von Produkten in Beutelverpackungen
Applikation: Erkennung von Produkten in Beutelverpackungen; Grenzreichweite: 0 ... 400 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67, IP 68
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
