Referenzen
Leuze electronic:LS3C/8X-M8
Rubix:3885625
Hersteller:50137173

Produktdetails : LS3C/8X-M8 Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 32,1 mm x 17,8 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
