LS5B/9X-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender

Einweg-Lichtschranke Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LS5B/9X-200-M12
Rubix:3884964
Hersteller:50145240
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS5B/9X-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender


Grenzreichweite: 0 ... 15 m
Sonderausführung: Deaktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 15 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
55,00 exkl. MwSt.
/ Stück
65,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage