MLC510R14-1050.1 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC510R14-1050.1
Rubix:3885537
Hersteller:68026110
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC510R14-1050.1 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Funktionspaket: Basic
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 1.050 mm; Ansprechzeit: 23 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.116 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Basic

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
2.557,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.042,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage