LS25C/8X-200-M8 Einweg-Lichtschranke Sender
Einweg-Lichtschranke Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LS25C/8X-200-M8
Rubix:3883699
Hersteller:50139692

Produktdetails : LS25C/8X-200-M8 Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 30 m
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 30 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
