Referenzen
Leuze electronic:LV463.XR7/4TC-150-M12
Rubix:3879141
Hersteller:50133991

Produktdetails : LV463.XR7/4TC-150-M12 Lichtleiter Verstärker
Sonderausführung: große Reichweite; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Analogausgang: Strom; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M12, 5 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter
Sonderausführung: große Reichweite; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Analogausgang: Strom; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M12, 5 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
329,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
391,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
