PRK3CL1.A3/4-200-M8.3 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LZM50137058
Rubix:3885381
Hersteller:LZM50137058

Produktdetails : PRK3CL1.A3/4-200-M8.3 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Sonderausführung: Autokollimation
Sonderausführung: Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 3 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Fehlwinkel: typ. ± 2°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 3.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, Metall, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
271,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
