LSS 96M-120W-43 Einweg-Lichtschranke Sender

Einweg-Lichtschranke Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:50031574
Rubix:3881059
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typeinweg-lichtschranke
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LSS 96M-120W-43 Einweg-Lichtschranke Sender


Grenzreichweite: 0 ... 39 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Grenzreichweite: 0 ... 39 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typeinweg-lichtschranke
Anzeigeled
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung24 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,00 exkl. MwSt.
/ Stück
267,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage