LE412BL2.1/P Einweg-Lichtschranke Empfänger
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LE412BL2.1/P
Rubix:3884183
Hersteller:50140169

Produktdetails : LE412BL2.1/P Einweg-Lichtschranke Empfänger
Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC
Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Abmessungen: 12 mm x 51 mm; Gewindegröße: M12; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
| Spannung | 36 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
