MLC500T14-1050-IP Set Sicherheits-Sensor Sender

Set Sicherheits-Sensor Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC500T14-1050-IP
Rubix:3887022
Hersteller:544005
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC500T14-1050-IP Set Sicherheits-Sensor Sender


Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 1.050 mm; Reichweite: 0 ... 4,8 m; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, 10.000 mm, PVC; Abmessung: 1.250 mm; Werkstoff Schutzröhre/Endkappen: PMMA, klar / V4A Edelstahl (1.4404)

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
2.252,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.679,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage