PRK53CL1.T3/LG-M8 Reflex-Lichtschranke polarisiert

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:PRK53CL1.T3/LG-M8
Rubix:3883565
Hersteller:50148163
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRK53CL1.T3/LG-M8 Reflex-Lichtschranke polarisiert


Applikation: Erkennung von transparenten Folien, Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Applikation: Erkennung von transparenten Folien, Erkennung von hochtransparenten Flaschen; Sonderausführung: Autokollimation, HYGIENE-Design; Grenzreichweite: 0 ... 0,5 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Fehlwinkel: typ. ± 2°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 3.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 68, IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
338,00 exkl. MwSt.
/ Stück
402,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage