SLE46CI-40.K2/4P-M12 Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:50121921
Rubix:3878358
Hersteller:50121921

Produktdetails : SLE46CI-40.K2/4P-M12 Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Typ: 2, IEC/EN 61496, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B
Typ: 2, IEC/EN 61496, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B; SIL: 1, IEC 61508, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1:2008; Kategorie: 2, EN ISO 13849:2008; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Ansprechzeit: 2,5 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform: kubisch; Abmessung: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
