885023 Push-In drehbares T-Sück VA 6-R1/4 AG

EINSTECKVERSCHRAUBUNG AUS ROSTFREIEM STAHL, DREHBAR, MIT FKM-DICHTUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:885023
Rubix:3235946
EAN:3660338383328
885023 Push-In drehbares T-Sück VA 6-R1/4 AG
Technische Zusammenfassung
Gewindeartr
Anschluss 16
Anschluss 2r1/4
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 885023 Push-In drehbares T-Sück VA 6-R1/4 AG


Material: AISI 316L Edelstahl. Druck: -0.99 Bar...20 Bar. Temperatur: -15°C...200°C. Entspricht den Normen NSF 61, NSF 169 und NSF 372. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit lebensmittelhaltigen Flüssigkeiten. Diese Produktlinie kann auch in salzhaltiger Umgebung und an Maschinen verwendet werden, die häufiges Waschen mit aggressiven Reinigungsmitteln erfordern.
Push-In drehbares T-Sück VA 6-R1/4 AG

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartr
Anschluss 16
Anschluss 2r1/4
Werkstoffedelstahl
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Gewindeschneidenr1/4
Max. Temperatur200 °C
Min. Temperatur-15 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,74 exkl. MwSt.
/ Stück
72,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen