243.69 Einstecktülle für Kupplungen NW 12, MS blank, Tülle LW 16
Einstecktülle für Kupplung NW 12
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.69
Rubix:145221
Hersteller:107482
EAN:4047322060424

Dokumente
Produktdetails : 243.69 Einstecktülle für Kupplungen NW 12, MS blank, Tülle LW 16
Einstecktülle für Kupplungen NW 12, Messing blank, Tülle LW 13, Betriebsdruck max. 16 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10°C bis 50°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Typ | einstecktülle für kupplung nw 12 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
