759.018-8 M L-Mehrfachverteiler2-fach >click-clock</drehbar/G1/8 a. Ø8mm
Mehrfachverteiler
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:759.018-8 M
Rubix:346601
Hersteller:108803
EAN:4047322210379



Dokumente
Produktdetails : 759.018-8 M L-Mehrfachverteiler2-fach >click-clock</drehbar/G1/8 a. Ø8mm
L-Mehrfachverteiler 2-fach click-clock , drehbar, M5 a., Schlauch-Außen-Ø 4, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Typ | mehrfachverteiler |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
