244.904 Nippel f.Kuppl. NW 7,2-NW 7,8, Stahl gehärtet/verz., G1/4 IG
Einstecknippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:244.904
Rubix:343208
Hersteller:107381
EAN:4047322061070

Dokumente
Produktdetails : 244.904 Nippel f.Kuppl. NW 7,2-NW 7,8, Stahl gehärtet/verz., G1/4 IG
Nippel für Kuppl. NW 7,2 - 7,8, Stahl gehärtet/verz., G 1/4 IG, Betriebsdruck max. 16 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Typ | einstecknippel nw |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
