244.901 Nippel f.Kuppl. NW 7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz. R1/4 AGPTFE
Einstecknippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:244.901
Rubix:343205
Hersteller:107377
EAN:4047322061049

Dokumente
Produktdetails : 244.901 Nippel f.Kuppl. NW 7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz. R1/4 AGPTFE
Nippel für Kuppl. NW 7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz., R 1/4 AG PTFE, Betriebsdr. max. 16 bar, Mediums/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Typ | einstecknippel nw |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
