MSN239A1809 Aufschraubschlauchtülle/G1/8 i. f. Schl. LW9/SW 14/MS vern.
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MSN239A1809
Rubix:1610759
Hersteller:134879
EAN:4047322491129

Dokumente
Produktdetails : MSN239A1809 Aufschraubschlauchtülle/G1/8 i. f. Schl. LW9/SW 14/MS vern.
Aufschraubschlauchtülle, G 1/8 i., für Schlauch LW 9 mm, SW 14, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | aufschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | GR |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
