GN448-D50.9-D45.9-M14 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D50,9-D45,9-M14
Rubix:1865248
Hersteller:448-D50,9-D45,9-M14
EAN:4045525096462



Produktdetails : GN448-D50.9-D45.9-M14 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff (PA, glasfaserverstärkt, schwarz matt) für Rundrohre: GN 448 ermöglicht die Schraubbefestigung im Rohr über den konischen Einsteckteil.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448 für rundrohre |
|---|---|
| Werkstoff | glasfaserverstärkter kunststoff (polyamid pa), schwarz, matt; buchse messing, blank oder vernickelt |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
