GN448-D42.4-D37.4-M20 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D42,4-D37,4-M20
Rubix:1865236
Hersteller:448-D42,4-D37,4-M20
EAN:4045525096349




Technische Zusammenfassung
| Typ | gn 448 einsteckbuchse für rundrohre d42,4/d37,4, m20 |
|---|
Produktdetails : GN448-D42.4-D37.4-M20 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse GN 448 für Rundrohre aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Messing-Einsatz. Für Gewinde M20 zur Schraubmontage im Rohr.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448 einsteckbuchse für rundrohre d42,4/d37,4, m20 |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt, schwarz, matt), messing (blank oder vernickelt) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen