MS239376 Einschraubschlauchtülle, G3, füRSchlauch LW 76 mm, SW 95, MS
Einschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS239376
Rubix:1619045
Hersteller:132487
EAN:4047322471008

Dokumente
Produktdetails : MS239376 Einschraubschlauchtülle, G3, füRSchlauch LW 76 mm, SW 95, MS
Einschraubschlauchtülle von Riegler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | t-steckverschraubung |
| Herkunftsland | GR |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
