MS239125 Einschraubschlauchtülle, G1, füRSchlauch LW 25 mm, SW 38, MS
Einschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS239125
Rubix:1614473
Hersteller:131016
EAN:4047322459648

Dokumente
Produktdetails : MS239125 Einschraubschlauchtülle, G1, füRSchlauch LW 25 mm, SW 38, MS
Einschraubschlauchtülle von Riegler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | einschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
