MS239119 Einschraubschlauchtülle, G1, füRSchlauch LW 19 mm, SW 38, MS
Einschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS239119
Rubix:1614454
Hersteller:131015
EAN:4047322459631

Dokumente
Produktdetails : MS239119 Einschraubschlauchtülle, G1, füRSchlauch LW 19 mm, SW 38, MS
Einschraubschlauchtülle von Riegler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | einschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
