MS2391409. Einschraubschlauchtülle, G1/4, f.Schlauch LW 9 mm, SW 17, MS
Einschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS2391409
Rubix:1615722
Hersteller:130990
EAN:4047322459426

Dokumente
Produktdetails : MS2391409. Einschraubschlauchtülle, G1/4, f.Schlauch LW 9 mm, SW 17, MS
Einschraubschlauchtülle von Riegler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | einschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:94160605, 9955630605
- rubix:1943087
- hersteller:9955630605
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
1,80 € exkl. MwSt./ Stück
