9642290020 Einsteck-Umschaltkn. 1/2Zoll 9x12mm Vierkant

Einsätze für Ratsche 9 x 12-7412

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:7412-02
Rubix:1030880
Hersteller:7687230
EAN:4002805742020
7412-02 Einsteckumschaltknarre 1/2 Zoll SE 9x12

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge62 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9642290020 Einsteck-Umschaltkn. 1/2Zoll 9x12mm Vierkant


Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung, Feinverzahnung, Rückschwenkwinkel 5°, Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Stärken

• Erleichtertes Arbeiten in engen Bereichen dank Feinverzahnung und 5° Rückholwinkel
• Schnelle Anpassung an kompatible Werkzeughalter über die Schnittstelle 9 × 12
• Sichere Montage durch integrierten Verriegelungsstift
• Hohe mechanische Belastbarkeit durch geschmiedete Ausführung aus Chrom-Vanadium-Stahl

Anwendungen

Dieser Einsteckknarren-Einsatz wird für Montage- und Einstellarbeiten eingesetzt, bei denen nur ein reduzierter Drehwinkel möglich ist. Er eignet sich besonders für die mechanische Instandhaltung, die industrielle Montage sowie für Arbeitsplätze mit kompatiblen 9 × 12-Werkzeughaltern, insbesondere bei eingeschränkten Zugangsbedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht150 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge62 mm
Durchmesser34 mm
Endbearbeitungverchromt
Gewicht176 g
Zolltarifcode82079099
74,97 exkl. MwSt.
/ Stück
89,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std