K0385.125105 Grippers und Einsätze, rund, Senkbohr., Form:O, Edelstahl
Einsatz rund mit Senkbohrung, Form O
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0385.125105
Rubix:1358403
EAN:4059245138982



Dokumente
Produktdetails : K0385.125105 Grippers und Einsätze, rund, Senkbohr., Form:O, Edelstahl
Werkstoff, Ausführung: Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Einsatz rund mit Senkbohrung, Form O, D2=25, L3=10
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 31 g |
|---|---|
| Typ | einsatz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage