K0385.1012 Grippers und Einsätze, rund, Form:F

Einsatz rund Form P

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0385.1012
Rubix:3756764
Hersteller:K0385.1012
EAN:4059245980871
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typgrippers

Dokumente

Produktdetails : K0385.1012 Grippers und Einsätze, rund, Form:F


Werkstoff, Ausführung: Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore.Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf den Grundkörper aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Sie bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036 Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100 Bestellnummer 02007-120X030 bis 02009-924X080
Grippers und Einsätze, rund, Form:F

Technische Informationen


Attribute
Typgrippers
14,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Typ