NCF 3068V (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Einreihiges Zylinderrollenlager, Maximalausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NCF3068V
Rubix:734184
Hersteller:NCF3068V N
EAN:00029176674716


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Breite | 133 mm |
Produktdetails : NCF 3068V (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 340 mm |
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Breite | 133 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.906,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.409,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen