NCF 2912V (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Einreihiges Zylinderrollenlager, Maximalausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:NCF2912V
Rubix:734125
Hersteller:NCF2912V N
EAN:00029176615085


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : NCF 2912V (NSK) Zylinderrollenlager einreihig NSK
Zylinderrollenlager einreihig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 288 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
396,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen