BNM KSK T-6KT GESCHL M6X22 A4 Blindnietmutter, kl. Senkkopf, Teilsechskantschaft
Einnietmuttern klein TF Sechskantschaft Blindnietmuttern
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECSPTFTHB6X22A4
Rubix:3373144
Hersteller:102846 22
EAN:4043377392862


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : BNM KSK T-6KT GESCHL M6X22 A4 Blindnietmutter, kl. Senkkopf, Teilsechskantschaft
Blindnietmutter, kl. Senkkopf, Teilsechskantschaft
Einnietmuttern kl.Seko Teilsechskantschaft geschlossen A4 6X22
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Schlüssel | sw8,9 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,50 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
174,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage