Referenzen
Fischer:552469
Rubix:3831181
Hersteller:FES-H-40/22-200-HDG
EAN:4048962359459

Dokumente
Produktdetails : FES H 40/22 200 HDG Einlegeschiene
Ankerschiene für hervorragende Festigkeit und Sicherheit.
• Tragfähigkeit in alle Richtungen
• Grundlegende Tragfähigkeit in Längsrichtung in Kombination mit Hammerkopfschrauben FBC-N
• Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt
• Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton
• Dauerhaft justierbare Befestigungslösung
Warmgewalzte Ankerschienen kombinieren ausgezeichnete Tragfähigkeit mit hoher Sicherheit und Flexibilität.
Funktion:
• Geeignet für den Einsatz in Kombination mit glatten Hammerkopfschrauben FBC oder gekerbten Hammerkopfschrauben FBC-N
Stärken
• Wirtschaftlich Ankerschienen kombiniert mit hoher Belastbarkeit und Sicherheit
• Belastbarkeit in zwei Richtungen: Zug und Scherung senkrecht zur Schienenachse
• Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt
• Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton
• Dauerhaft justierbare Befestigungslösung
Anwendungen
• Geeignet für alle Arten von Gebäuden oder Strukturen
• Fassaden
• Vorgefertigte Elemente
• Eisenbahnen
• U-Bahn-Tunnel und Bahnhöfe
• Industrielle Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 23,5 mm |
| Stärke | 2,6 mm |
| Länge | 0,2 m |
| Profil | 40/22 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage







