Referenzen
Fischer:552582
Rubix:3831160
Hersteller:FES-C-49/30-350-HDG
EAN:4048962360578

Dokumente
Produktdetails : FES C 49/30 350 HDG Einlegeschiene
Ankerschiene für hervorragende Festigkeit und Sicherheit.
• Belastbarkeit in zwei Richtungen: Zug- und Querkraft senkrecht zur Schienenachse
• Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt
• Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton
• Dauerhaft justierbare Befestigungslösung
Kostengünstige kaltgeformte Ankerschienen kombinieren hohe Zug- und Querkraft.
Funktion:
• Geeignet für den Einsatz in Kombination mit glatten Hammerkopfschrauben FBC
Stärken
• Wirtschaftlich Ankerschienen kombiniert mit hoher Belastbarkeit und Sicherheit
• Belastbarkeit in zwei Richtungen: Zug und Scherung senkrecht zur Schienenachse
• Ideale vorpositionierte Befestigungslösung, die bauseitige Toleranzen abdeckt
• Geeignet für Anwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton
• Dauerhaft justierbare Befestigungslösung
Anwendungen
• Geeignet für alle Arten von Gebäuden oder Strukturen
• Fassaden
• Vorgefertigte Elemente
• Eisenbahnen
• U-Bahn-Tunnel und Bahnhöfe
• Industrielle Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Stärke | 3,3 mm |
| Länge | 0,35 m |
| Profil | 49/30 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





