3210013050 Einlegeboden Stahlpaneel 2600x800 mm verz.
Einlegeboden Stahlpaneel 2600x800 mm verz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002556
Rubix:1097574
EAN:4026212049121




Technische Zusammenfassung
| Modell | mini-rack zusatzboden stahlpaneele (verzinkt) |
|---|---|
| Breite | 2600 mm |
Produktdetails : 3210013050 Einlegeboden Stahlpaneel 2600x800 mm verz.
Stahlpaneel für Weitspannregal META MINI RACK
Technische Informationen
Attribute
| Modell | mini-rack zusatzboden stahlpaneele (verzinkt) |
|---|---|
| Breite | 2600 mm |
| Länge | 800 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage