GN664.1-G11/4 Einfüllsieb für Seitenmontage, Kunststoff
Einfüllsieb für Seitenmontage
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 664.1-G11/4
Rubix:127469
Hersteller:GN 664.1-G11/4
EAN:4045525348394




Produktdetails : GN664.1-G11/4 Einfüllsieb für Seitenmontage, Kunststoff
Einfüllsiebe für Seitenmontage GN 664.1 gibt es mit Montageflansch für Gewinde- oder Bajonettbefestigung (BA) des Belüftungsdeckels. Das Sieb dient der Rückhaltung von Grobschmutz während des Einfüllvorganges. Der Seitenflansch wird mit 7 Schrauben M6 an der Behälterwand befestigt. Bei der Montage ist darauf zu achten, daß die Befestigungsschrauben nicht unnötig stark angezogen werden (max. mit 8 Nm), um ein Verformen des Flansches und damit eine Beeinträchtigung der Abdichtung zu vermeiden. Die Befestigungsschrauben M6 für den Seitenflansch gehören nicht zum Lieferumfang. Montageflansch ohne Einfüllsieb auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 664.1 |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast (polyamid pa) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90268080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
