GN7430-G3/4-MS Befestigungsmutter für Ölschaugläser
Befestigungsmuttern für Ölschaugläser, Messing
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 543.1-G3/4
Rubix:143717
Hersteller:GN 543.1-G3/4
EAN:4045525286221




Produktdetails : GN7430-G3/4-MS Befestigungsmutter für Ölschaugläser
Befestigungsmuttern GN 543.1 werden zur Befestigung von Ölschaugläsern mit Gewinde verwendet, wenn die Wandstärke zum Anbringen eines Gewindes nicht ausreicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Typ | gn 543.1 |
| Werkstoff | messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90261029 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
