GN548.1-G3/8-A Einfülldeckel ohne Ölmessstab, Kunststoff
Einfülldeckel Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 548.1-G3/8-A
Rubix:356976
Hersteller:548.1-G3/8-A




Produktdetails : GN548.1-G3/8-A Einfülldeckel ohne Ölmessstab, Kunststoff
Bei Einfülldeckeln GN 548.1 sind ab Gewinde G½ die Dichtungen in einem radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verschiebbar und kann beim Anziehen nicht nach außen gequetscht werden. Ölmeßstäbe werden verwendet, wenn: aus Kostengründen auf ein Ölschauglas verzichtet wird, aufgrund der Platzverhältnisse ein Ölschauglas nicht angebracht oder nicht eingesehen werden kann, ein Ölschauglas starker Verschmutzung ausgesetzt ist. MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmeßstabes leicht angebracht werden. Ölmeßstäbe in Sonderlängen oder mit Markierungsstrichen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 548.1 |
|---|---|
| Werkstoff | thermoplast (polyamid pa) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 90268080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
