GN745.1-31 Plättchen neutral, Stärke 0.3mm Aluminium
Alu-Plättchen für GN 745 neutral
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 745.1-31
Rubix:360632
Hersteller:GN 745.1-31
EAN:4045525369177




Produktdetails : GN745.1-31 Plättchen neutral, Stärke 0.3mm Aluminium
Zubehör für Verschlussschrauben GN 740, GN 745 und GN 747.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | gn 745.1 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
