Filteroptionen
KATEGORIEN
  • m-/ v-führungseinheit (7)
  • nadelrolle / flachkäfig (2)
  • zubehör / ersatzteil für flachführungen (1)
  • 1Hersteller
  • egis
    (10)
  • 10 Produkt (e) mit 10 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Baugröße:15 mm
    • Modell:e-hw
    • Breite:14 mm
    55,60 € exkl. MwSt.
    / 0,1
    brand logobrand logo

    HW10-F-G2 Flachkäfig Nadelrolle Winkel

    • egis:HW10-F-G2
    • rubix:115757
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Baugröße:2 mm
    • Modell:hw f
    • Breite:10 mm
    73,00 € exkl. MwSt.
    / 0,1
    brand logobrand logo

    EAM4020 Endstück mit Abstreifer

    • egis:EAM4020
    • rubix:21728
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:eam4020 endstück mit abstreifer
    26,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    M4525/15X400Q2 Führungsschiene

    • egis:M4525/15X400Q2
    • rubix:670177
    • Breite:25 mm
    • Höhe:22,5 mm
    1.493,61 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    V3015/15X150Q6US Führungsschiene

    • egis:V3015/15X150Q6US
    • rubix:27060
    • Breite:15 mm
    • Höhe:30 mm
    447,51 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    V5025/15X300Q10 Führungsschiene

    • egis:V5025/15X300Q10
    • rubix:127352
    • Breite:25 mm
    • Höhe:50 mm
    853,25 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    M5025/15X1000Q10US Führungsschiene

    • egis:M5025/15X1000Q10US
    • rubix:685697
    • Breite:25 mm
    • Höhe:28 mm
    2.132,26 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    V4020/15X400Q10 Führungsschiene

    • egis:V4020/15X400Q10
    • rubix:166937
    • Höhe:40 mm
    854,17 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    M4020/15X100Q10 Führungsschiene

    • egis:M4020/15X100Q10
    • rubix:166006
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    365,15 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    V4020/15X150Q10US Führungsschiene

    • egis:V4020/15X150Q10US
    • rubix:161351
    453,75 € exkl. MwSt.
    / Stück