GN115-SCH-18-NI Verriegelung, Betätigung mit Schlitz

Edelstahl-Verriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 115-SCH-18-NI
Rubix:796280
Hersteller:GN 115-SCH-18-NI
EAN:4045525849556
GN115-SCH-18-NI Edelstahl-Verriegelung mit Schlitz

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Ausführunggn 115
Formsch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN115-SCH-18-NI Verriegelung, Betätigung mit Schlitz


Edelstahl-Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 6 bis 50 mm abdecken. Der Bedienungsbolzen ist zur Abdichtung mit einem O-Ring versehen. Edelstahl-Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht913 g
Werkstoffedelstahl
Ausführunggn 115
Formsch
Zolltarifcode83016000
17,30 exkl. MwSt.
/ Stück
20,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Form