GN119-VK8-A1-NI Türverriegelung, Betätigung mit Vierkant, Edelstahl
Edelstahl-Türverriegelungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 119-VK8-A1-NI
Rubix:794850
Hersteller:GN 119-VK8-A1-NI
EAN:4045525714427



Produktdetails : GN119-VK8-A1-NI Türverriegelung, Betätigung mit Vierkant, Edelstahl
Edelstahl-Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn). Der Bedienungsbolzen ist mit einem O-Ring versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 119 |
| Form | vk8 |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
