GN115-HGN-26-NI Verriegelung, Betätigung mit Hebel
Edelstahl-Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115-HGN -26-NI
Rubix:1859453
Hersteller:GN 115-HGN -26-NI
EAN:4045525935778




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl aisi 304 (riegelarm); edelstahl aisi 303 (verriegelungsgehäuse) |
|---|---|
| Ausführung | gn 115-hgn |
| Form | hg |
Produktdetails : GN115-HGN-26-NI Verriegelung, Betätigung mit Hebel
Edelstahl-Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 6 bis 50 mm abdecken. Der Bedienungsbolzen ist zur Abdichtung mit einem O-Ring versehen. Edelstahl-Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl aisi 304 (riegelarm); edelstahl aisi 303 (verriegelungsgehäuse) |
|---|---|
| Ausführung | gn 115-hgn |
| Form | hg |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Werkstoff
edelstahl aisi 304 (riegelarm); edelstahl aisi 303 (verriegelungsgehäuse)
Ausführung
gn 115-hgn