GN115-KG-30-NI Verriegelung, Betätigung mit Knebel

Edelstahl-Verriegelungen, Betätigung mit Bedienelementen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 115-KG-30-NI
Rubix:1859470
Hersteller:GN 115-KG-30-NI
EAN:4045525936270
GN115-KG-30-NI Edelstahl-Verriegelung Mit Knebel-Griff

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Ausführunggn 115
Formkg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN115-KG-30-NI Verriegelung, Betätigung mit Knebel


Edelstahl-Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 6 bis 50 mm abdecken. Der Bedienungsbolzen ist zur Abdichtung mit einem O-Ring versehen. Edelstahl-Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
Ausführunggn 115
Formkg
Zolltarifcode83016000
23,47 exkl. MwSt.
/ Stück
27,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Werkstoff

edelstahl

Ausführung

gn 115

Form